Beli cek listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  3. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  4. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  5. Schneider Electric PratiKa Industrial Socket (Stop Kontak Industri)
    Mulai

    Rp219.900

  6. TRUSCO Cup Brush for Electric Tool (Sikat Mangkok)
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO Cup Brush for Electric Tool (Sikat Mangkok)
    atribut:
    • Metal Fittings Diameter (mm): 71
    • Outside Diameter (mm): 75
    • Screw Diameter: M10 x P1.5
    • Weight (g): 310
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
    • Purpose of Use: For Flat Surface PolishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
    • Wire Diameter (mm): SUS0.30
  7. Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact CVS400F (Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact CVS400F (Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Product or Component Type: Circuit Breaker
    • Range of Product: Easypact CVS400-630
  8. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  9. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  10. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  11. Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    33%
    Mulai

    Rp999.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
  12. FUJIYA Denko Petti-Mini (For Faston Terminal)
    Mulai

    Rp489.900

    FUJIYA Denko Petti-Mini (For Faston Terminal)
    atribut:
    • Mass (g): 164
    • Overall Length (mm): 180
    • Package Size (mm): 230 x 80 x 16
    • Applicable size (mm²): 0.75 / 0.9 / 1.25 / 2.0 / 3.5
  13. HAZET Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HAZET Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -It is longer by 25% and stronger by 47% than the standard 600N series.-It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(st
Daftar Harga cek listrik Terbaru October 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)Rp26.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Schneider Electric PratiKa Industrial Socket (Stop Kontak Industri)Rp219.900
TRUSCO Cup Brush for Electric Tool (Sikat Mangkok)Rp539.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
FUJIYA Universal Electric Industry Pliers 220MmRp389.900
Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact CVS400F (Pemutus Sirkuit)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)